Curea de transmisie imperială SKF PHG 397-L-S1800
SKF Synchronous Belt Classical Sleeve L Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 397-L-S1800
Rubix:264203

Detalii produs : PHG 397-L-S1800 - SKF CUREA PHG 397-L-S1800
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | l |
|---|---|
| Lungime primitivă | 39.7 '' |
| Lățimea centurii | 457.2 mm |
| Smoală | 9.52 mm |
| Înălțime | 3.6 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 1008.38 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
