Curea de transmisie imperială SKF PHG 840-XH-S1300
SKF Synchronous Belt Classical Sleeve XH Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 840-XH-S1300
Rubix:d1279360

Detalii produs : PHG 840-XH-S1300 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG 840-XH-S1300
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xh |
|---|---|
| Lungime primitivă | 84 '' |
| Lățimea centurii | 330 mm |
| Smoală | 22.22 mm |
| Înălțime | 11.2 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 2133.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
