Curea de transmisie imperială SKF PHG 230-XL-S1800
SKF Synchronous Belt Classical Sleeve XL Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 230-XL-S1800
Rubix:264226
EAN:7316572737378

Detalii produs : PHG 230-XL-S1800 - SKF CUREA PHG 230-XL-S1800
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 23 '' |
| Lățimea centurii | 457.2 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Numărul de dinți | 115 |
| Înălțime | 2.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 584.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
