Curea de transmisie imperială SKF PHG 248-XL-S600
SKF Synchronous Belt Classical Sleeve XL Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 248-XL-S600
Rubix:264233
EAN:7316572737507

Detalii produs : PHG 248-XL-S600 - SKF CUREA PHG 248-XL-S600
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 24.8 '' |
| Lățimea centurii | 152.4 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Înălțime | 2.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 629.92 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
