Curea de transmisie imperială SKF PHG 276-XL-S800
SKF Synchronous Belt Classical Sleeve XL Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 276-XL-S800
Rubix:264242
EAN:7316572737613

Detalii produs : PHG 276-XL-S800 - SKF CUREA PHG 276-XL-S800
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 27.6 '' |
| Lățimea centurii | 203.2 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Înălțime | 2.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 701.04 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
