Curea de transmisie imperială SKF PHG 412-XL-025
SKF Synchronous Belt Classical XL Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 412-XL-025
Rubix:d1298216
EAN:7316572738320

Detalii produs : PHG 412-XL-025 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG 412-XL-025
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 41.2 '' |
| Lățimea centurii | 6.35 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Numărul de dinți | 206 |
| Înălțime | 2.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 1046.48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
