Curea de transmisie imperială SKF PHG 612-XL-031
SKF Synchronous Belt Classical XL Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 612-XL-031
Rubix:d1313854
EAN:7316572738672

Detalii produs : PHG 612-XL-031 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG 612-XL-031
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 61.2 '' |
| Lățimea centurii | 7.94 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Numărul de dinți | 306 |
| Înălțime | 2.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 1554.48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
