Curea de transmisie HTD SKF PHG 1400-14M-115
SKF Synchronous Belt HTD 14M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 1400-14M-115
Rubix:d1265696
EAN:7316572585412

Detalii produs : PHG 1400-14M-115 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 1400-14M-115
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1400 mm |
| Lățimea centurii | 115 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 100 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
