Curea de transmisie HTD SKF PHG 1540-14M-170
SKF Synchronous Belt HTD 14M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 1540-14M-170
Rubix:d1317322
EAN:7316572715161

Detalii produs : PHG 1540-14M-170 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 1540-14M-170
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1540 mm |
| Lățimea centurii | 170 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 110 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
