Curea de transmisie HTD SKF PHG 4956-14M-55
SKF Synchronous Belt HTD 14M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 4956-14M-55
Rubix:d1307345
EAN:7316572716229

Detalii produs : PHG 4956-14M-55 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 4956-14M-55
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 4956 mm |
| Lățimea centurii | 55 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 354 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
