Curea de transmisie HTD SKF PHG 420-3M-15
SKF Synchronous Belt HTD 3M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 420-3M-15
Rubix:d1319395
EAN:7316572586976

Detalii produs : PHG 420-3M-15 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 420-3M-15
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 420 mm |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 3 mm |
| Numărul de dinți | 140 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
