Curea de transmisie HTD SKF PHG 300-5M-25
SKF Synchronous Belt HTD 5M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 300-5M-25
Rubix:d1299894
EAN:7316572587874

Detalii produs : PHG 300-5M-25 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 300-5M-25
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 300 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 60 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
