Curea de transmisie HTD SKF PHG 775-5M-15
SKF Synchronous Belt HTD 5M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 775-5M-15
Rubix:d1281661
EAN:7316572589069

Detalii produs : PHG 775-5M-15 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 775-5M-15
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 775 mm |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 155 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
