Curea de transmisie HTD SKF PHG 1175-5M-25
SKF Synchronous Belt HTD 5M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 1175-5M-25
Rubix:d1300752
EAN:7316572722183

Detalii produs : PHG 1175-5M-25 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 1175-5M-25
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1175 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 235 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
