Curea de transmisie HTD SKF PHG 656-8M-30
SKF Synchronous Belt HTD 8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 656-8M-30
Rubix:d1270891
EAN:7316572590270

Detalii produs : PHG 656-8M-30 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 656-8M-30
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 656 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 82 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
