Curea de transmisie HTD SKF PHG 1440-8M-20
SKF Synchronous Belt HTD 8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 1440-8M-20
Rubix:252501
EAN:7316572591611



Detalii produs : PHG 1440-8M-20 SKF - SKF CUREA PHG 1440-8M-20MM
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1440 mm |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 180 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
