Curea de transmisie HTD SKF PHG 1480-8M-50
SKF Synchronous Belt HTD 8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 1480-8M-50
Rubix:d1257219
EAN:7316572725511

Detalii produs : PHG 1480-8M-50 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 1480-8M-50
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1480 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 185 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
