Curea de transmisie HTD SKF PHG DA-1270-5M-25
SKF Synchronous Belt HTD DA-5M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG DA-1270-5M-25
Rubix:d1309281
EAN:7316572671719

Detalii produs : PHG DA-1270-5M-25 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG DA-1270-5M-25
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | d-5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1270 mm |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 508 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
