Curea de transmisie HTD SKF PHG DA-1120-8M-50
SKF Synchronous Belt HTD DA-8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG DA-1120-8M-50
Rubix:d1254636
EAN:7316572686973

Detalii produs : PHG DA-1120-8M-50 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG DA-1120-8M-50
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | d-8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1120 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 140 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
