Curea de transmisie HTD SKF PHG 141-3M-S200
SKF Synchronous Belt HTD Sleeve 3M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 141-3M-S200
Rubix:d1261361
EAN:7316572716700

Detalii produs : PHG 141-3M-S200 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 141-3M-S200
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 141 mm |
| Lățimea centurii | 200 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 3 mm |
| Numărul de dinți | 47 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
