Curea de transmisie HTD SKF PHG 345-3M-S100
SKF Synchronous Belt HTD Sleeve 3M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 345-3M-S100
Rubix:263678
EAN:7316572717998

Detalii produs : PHG 345-3M-S100 - SKF CUREA PHG 345-3M-S100
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 345 mm |
| Lățimea centurii | 100 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
