Curea de transmisie HTD SKF PHG 2640-3M-S450
SKF Synchronous Belt HTD Sleeve 3M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 2640-3M-S450
Rubix:d1311480

Detalii produs : PHG 2640-3M-S450 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 2640-3M-S450
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2640 mm |
| Lățimea centurii | 450 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
