Curea de transmisie metrică SKF PHG DB-T10-1600-20
SKF Synchronous Belt Metric DB-T10 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG DB-T10-1600-20
Rubix:d1314843
EAN:7316572702178

Detalii produs : PHG DB-T10-1600-20 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG DB-T10-1600-20
The combination of high tensile steel cord tension members and wear resistant polyurethane forms the basis for dimensionally stable and extremely durable high-performance timing belts.
Informații tehnice
atribute
| Profil | db-t10 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1600 mm |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Smoală | 10 mm |
| Numărul de dinți | 160 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
