Curea de transmisie metrică SKF PHG DB-T5-600-12
SKF Synchronous Belt Metric PU/WIRE DB-T5 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG DB-T5-600-12
Rubix:d1274988
EAN:7316572696286

Detalii produs : PHG DB-T5-600-12 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG DB-T5-600-12
The combination of high tensile steel cord tension members and wear resistant polyurethane forms the basis for dimensionally stable and extremely durable high-performance timing belts.
Informații tehnice
atribute
| Profil | db-t5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 600 mm |
| Lățimea centurii | 12 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 120 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
