Curea de transmisie HTD SKF PHG 2310-14M-S440
SKF Synchronous Belt Sleeve HTD 14M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 2310-14M-S440
Rubix:264109
EAN:7316572715826

Detalii produs : PHG 2310-14M-S440 - SKF CUREA PHG 2310-14M-S440
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2310 mm |
| Lățimea centurii | 440 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 165 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
