Curea de transmisie HTD SKF PHG 715-5M-S450
SKF Synchronous Belt Sleeve HTD 5M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 715-5M-S450
Rubix:d1258511
EAN:7316572721520

Detalii produs : PHG 715-5M-S450 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 715-5M-S450
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 715 mm |
| Lățimea centurii | 450 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 143 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
