Curea de transmisie HTD SKF PHG 1595-5M-S450
SKF Synchronous Belt Sleeve HTD 5M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 1595-5M-S450
Rubix:d1307523

Detalii produs : PHG 1595-5M-S450 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 1595-5M-S450
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1595 mm |
| Lățimea centurii | 450 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
