Curea de transmisie HTD SKF PHG 408-8M-S450
SKF Synchronous Belt Sleeve HTD 8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 408-8M-S450
Rubix:264072
EAN:7316572723654

Detalii produs : PHG 408-8M-S450 - SKF CUREA PHG 408-8M-S450
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 408 mm |
| Lățimea centurii | 450 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 51 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
