Curea de transmisie HTD SKF PHG 1896-8M-S440
SKF Synchronous Belt Sleeve HTD 8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 1896-8M-S440
Rubix:264058
EAN:7316572892336

Detalii produs : PHG 1896-8M-S440 - SKF CUREA PHG 1896-8M-S440
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1896 mm |
| Lățimea centurii | 440 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
