Curea de transmisie HTD SKF PHG 3200-8M-S200
SKF Synchronous Belt Sleeve HTD 8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 3200-8M-S200
Rubix:d1263719
EAN:7316572726624

Detalii produs : PHG 3200-8M-S200 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 3200-8M-S200
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 3200 mm |
| Lățimea centurii | 200 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
