Curea de transmisie HTD SKF PHG DA-3120-8M-S180
SKF Synchronous Belt Sleeve HTD DA-8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG DA-3120-8M-S180
Rubix:d1305277
EAN:7316575166601



Detalii produs : PHG DA-3120-8M-S180 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG DA-3120-8M-S180
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | d-8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 3120 mm |
| Lățimea centurii | 180 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 390 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
