Curea de transmisie metrică SKF PHG T10-780-S450
SKF Synchronous Belt Sleeve PU/WIRE T10 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG T10-780-S450
Rubix:d1256521
EAN:7316574906482

Detalii produs : PHG T10-780-S450 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-780-S450
The combination of high tensile steel cord tension members and wear resistant polyurethane forms the basis for dimensionally stable and extremely durable high-performance timing belts.
Informații tehnice
atribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 780 mm |
| Lățimea centurii | 450 mm |
| Smoală | 10 mm |
| Numărul de dinți | 78 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
