Curea de antrenare STD SKF PHG S14M-5012-55
SKF Synchronous Belt STD S14M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG S14M-5012-55
Rubix:d1311415
EAN:7316572690246

Detalii produs : PHG S14M-5012-55 SKF - STD DRIVE BELT SKF PHG S14M-5012-55
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 5012 mm |
| Lățimea centurii | 55 mm |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 358 |
| Înălțime | 10.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
