Curea de antrenare STD SKF PHG S5M-560-25
SKF Synchronous Belt STD S5M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG S5M-560-25
Rubix:d1308847
EAN:7316575617912

Detalii produs : PHG S5M-560-25 SKF - STD DRIVE BELT SKF PHG S5M-560-25
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | s5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 560 mm |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 112 |
| Înălțime | 3.41 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
