Curea de antrenare STD SKF PHG S8M-960-85
SKF Synchronous Belt STD S8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG S8M-960-85
Rubix:d1280612
EAN:7316572689127

Detalii produs : PHG S8M-960-85 SKF - STD DRIVE BELT SKF PHG S8M-960-85
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 960 mm |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 120 |
| Înălțime | 5.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
