Curea de transmisie metrică SKF PHG T2.5-145-10
SKF Synchronous Belt WIRE Metric T2.5 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG T2.5-145-10
Rubix:d1274103
EAN:7316572691168

Detalii produs : PHG T2.5-145-10 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T2.5-145-10
The combination of high tensile steel cord tension members and wear resistant polyurethane forms the basis for dimensionally stable and extremely durable high-performance timing belts.
Informații tehnice
atribute
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 145 mm |
| Lățimea centurii | 10 mm |
| Smoală | 2.5 mm |
| Numărul de dinți | 58 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
