Curea de transmisie metrică SKF PHG T2.5-420-8
SKF Synchronous Belt WIRE Metric T2.5 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG T2.5-420-8
Rubix:d1303283
EAN:7316572691113

Detalii produs : PHG T2.5-420-8 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T2.5-420-8
The combination of high tensile steel cord tension members and wear resistant polyurethane forms the basis for dimensionally stable and extremely durable high-performance timing belts.
Informații tehnice
atribute
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 420 mm |
| Lățimea centurii | 8 mm |
| Smoală | 2.5 mm |
| Numărul de dinți | 168 |
| Înălțime | 1.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
