Curea de transmisie metrică SKF PHG T20-1880-50
SKF Synchronous Belt WIRE Metric T20 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG T20-1880-50
Rubix:d1266868

Detalii produs : PHG T20-1880-50 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T20-1880-50
The combination of high tensile steel cord tension members and wear resistant polyurethane forms the basis for dimensionally stable and extremely durable high-performance timing belts.
Informații tehnice
atribute
| Profil | t20 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1880 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Smoală | 20 mm |
| Numărul de dinți | 94 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
