Curea de transmisie metrică SKF PHG T5-690-20
SKF Synchronous Belt WIRE Metric T5 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG T5-690-20
Rubix:d1305409
EAN:7316572695050

Detalii produs : PHG T5-690-20 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-690-20
The combination of high tensile steel cord tension members and wear resistant polyurethane forms the basis for dimensionally stable and extremely durable high-performance timing belts.
Informații tehnice
atribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 690 mm |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 138 |
| Înălțime | 2.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
