Referințe
SKF:PHF TB1615X1.625
Rubix:d742099
EAN:7316572610442



Detalii produs : PHF TB1615X1.625 SKF - PHF TB1615X1.625 SKF
Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 280 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 1615 |
| Lungimea bucșelor | 38.1 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 1 5/8 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere