Tufă conică SKF PHF TB1008X25MM

SKF Taper Bushing TB Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:PHF TB1008X25MM
Rubix:238443
EAN:7316572608029
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : PHF TB1008X25MM - SKF BUCSA PHF TB1008X25MM


Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate50 g
Bucsă conic1008
Lungimea bucșelor22.3 mm
Diametrul de reaming25 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere