Tufă conică SKF PHF TB2012X20MM

SKF Taper Bushing TB Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:PHF TB2012X20MM
Rubix:d742080
EAN:7316572609071
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : PHF TB2012X20MM SKF - PHF TB2012X20MM SKF


Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate700 g
Bucsă conic2012
Lungimea bucșelor31.8 mm
Diametrul de reaming20 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere