Tufă conică SKF PHF TB3020X75MM

SKF Taper Bushing TB Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:PHF TB3020X75MM
Rubix:d742009
EAN:7316572609606
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : PHF TB3020X75MM SKF - PHF TB3020X75MM SKF


Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1 340 g
Bucsă conic3020
Lungimea bucșelor50.8 mm
Diametrul de reaming75 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere