Tufă conică SKF PHF TB4040X60MM

SKF Taper Bushing TB Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:PHF TB4040X60MM
Rubix:117137
EAN:7316572609989
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : PHF TB4040X60MM SKF - SKF BUCSA PHF TB4040X60MM


Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate8 540 g
Bucsă conic4040
Lungimea bucșelor102 mm
Diametrul de reaming60 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere