Tufă conică SKF PHF TB4545X70MM

SKF Taper Bushing TB Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:PHF TB4545X70MM
Rubix:d741956
EAN:7316572610121
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : PHF TB4545X70MM SKF - PHF TB4545X70MM SKF


Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate11 773 g
Bucsă conic4545
Lungimea bucșelor114 mm
Diametrul de reaming70 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere