Tufă conică SKF PHF TB5040X85MM

SKF Taper Bushing TB Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:PHF TB5040X85MM
Rubix:d749578
EAN:7316572610749
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : PHF TB5040X85MM SKF - SKF TAPER BUSHING PHF TB5040X85MM


Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate11 440 g
Bucsă conic5040
Lungimea bucșelor101.6 mm
Diametrul de reaming85 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere