Tufă conică SKF PHF TB5050X70MM

SKF Taper Bushing TB Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:PHF TB5050X70MM
Rubix:d749656
EAN:7316572610213
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : PHF TB5050X70MM SKF - SKF TAPER BUSHING PHF TB5050X70MM


Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate15 860 g
Bucsă conic5050
Lungimea bucșelor127 mm
Diametrul de reaming70 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere