Curea de antrenare STD SKF PHG DA-S8M-1168-50
SKF Timing Belt STD DA-S8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG DA-S8M-1168-50
Rubix:d1264851

Detalii produs : PHG DA-S8M-1168-50 SKF - STD DRIVE BELT SKF PHG DA-S8M-1168-50
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | da-s8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1168 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
