Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice SKF PHP 28-14M-85RSB
SKF Timing Pulley HiTD Pilot bore 14M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 28-14M-85RSB
Rubix:d1256415
EAN:7316572598559

Detalii produs : PHP 28-14M-85RSB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 28-14M-85RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 700 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Numărul de dinți | 28 |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Diametrul exterior | 122.12 mm |
| Lățime totală | 117 mm |
| Diametrul butucului | 100 mm |
| Pre-foraj | 24 mm |
| Plictisit terminat | 67 mm |
| Execuție | 1f |
| Diametru efectiv | 124.78 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
