Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice SKF PHP 26-8M-20RSB
SKF Timing Pulley HiTD Pilot bore 8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 26-8M-20RSB
Rubix:d1272752
EAN:7316572596784

Detalii produs : PHP 26-8M-20RSB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 26-8M-20RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 800 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Numărul de dinți | 26 |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Diametrul exterior | 64.84 mm |
| Lățime totală | 38 mm |
| Diametrul butucului | 50 mm |
| Pre-foraj | 12 mm |
| Plictisit terminat | 32 mm |
| Execuție | 1f |
| Diametru efectiv | 66.21 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
